{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HCT | |
Plage de mesure maximale | 350 µm | |
Plage de mesure maximale | 0,014 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Interface | Interface USB; Interface Bluetooth | |
Application radio | Application mobile HCT; HID (Human Interface Device) | |
Normes de rugosité | DIN / ISO / JIS / ASME | |
Détection de longueur de la course de mesure | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Courses de mesure suivant la norme | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatique / N x Lc au choix | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Vitesse de palpage | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081575 LR6 | |
Longueur unité de traitement | 160 mm | |
Largeur unité de traitement | 50 mm | |
Hauteur unité de traitement | 77 mm | |
Poids unité de traitement | 0,5 kg | |
Type de produit | Rugosimètres |
Référence article | 499021 ST2 | |
EAN / GTIN | 4067263410706 | |
Réf. fabricant | 499021 ST2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rugosimètre sans imprimante ST2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 3,195.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 3,780.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce |
Largeur unité de traitement | 50 | 50 |
Hauteur unité de traitement | 77 | 77 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur batterie |
Interface | Interface USB ;Interface Bluetooth | Interface USB ;Interface Bluetooth |
Vitesse de palpage | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 | 0,25 / 0,8 / 2,5 |