ONE KEY - La clé de construction du numérique

Milwaukee ONE-KEY est la plate-forme numérique pour outils et équipements. Votre smartphone est connectée aux outils FUEL ™ les plus intelligents via Bluetooth®. Milwaukee ONE-KEY ™ permet un contrôle et des résultats optimaux. De plus, grâce à un système de gestion des stocks centralisé, les outils peuvent être gérés de manière claire, ce qui vous permet d’en tirer le meilleur parti. Vous augmentez donc votre efficacité opérationnelle.

Vos avantages en un instant

Fiabilité et qualité augmentées

Réduction du risque d'accident - en particulier grâce à la protection contre la coupure afin de minimiser le risque de blessure pour l'utilisateur en cas d'efforts de torsion excessivement élevés.

Réduction des coûts

Préréglage optimal du processus de travail concerné, optimisation du processus, réduction de 50% du coût des consommables, moins d'outils perdus, protection contre le vol.

Gain de temps

Plus besoin de chercher les outils : tracking immédiat.

Les fonctions ONE-KEY

Contrôle

Toujours travailler avec des réglages optimaux

  • Réglez la vitesse et le couple de votre outil M18 FUEL ™ individuellement afin d'ajuster de manière optimale les performances et la vitesse au travail à effectuer.
  • Enregistrez jusqu'à quatre profils personnalisés sur votre outil
  • Grâce au contrôle de l'outil, vous obtenez des résultats toujours précis, même avec des applications répétées

Géolocalisation

Vous savez toujours où sont vos outils et vous pouvez les verrouiller en cas de vol

  • Avec l'application ONE-KEY, vous pouvez identifier votre appareil dans un rayon de 30 m, même si la batterie rechargeable est à plat.
  • Avec le suivi d’outils intégré, vous pouvez localiser le dernier emplacement connu de votre appareil. Vous êtes informé lorsqu'un outil perdu a été localisé
  • Vous pouvez prévenir le vol avec ces fonctions

Administration

Gestion simplifiée des outils et des stocks

  • Vous pouvez gérer votre inventaire d'outils de manière claire sur une plate-forme centrale et organiser ainsi votre gestion plus efficacement.
  • Vous pouvez accéder à vos données à tout moment et n'importe où, ce qui signifie que vous avez toujours toutes les informations sous la main.
  • Vous pouvez enregistrer et gérer vos reçus dans le programme. Vous pouvez donc consulter l'aperçu de votre budget pour les outils et l'équipement.

Démonstration

Démonstration sur votre site.

Contactez votre responsable des ventes de votre région qui vous fournira des conseils d’experts sur les fonctions et les produits ONE-KEY de Milwaukee. Au besoin, il se fera un plaisir de venir avec un des conseillers techniques ONE-KEY et des exemples d’outils.

Je prend contact

Outils électriques Milwaukee ONE-KEY

Perceuse-visseuse à percussion sans fil

Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.

Boulonneuse-visseuse à chocs sans fil

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à moteur EC POWERSTATE™ sans charbon

Scie-sabre sans fil

Scie-sabre compacte sans fil Milwaukee pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.

Il existe maintenant plus de 30 outils ONE-KEY - que vous pouvez tous obtenir chez nous !

Traqueur Milwaukee ONE-KEY

TICK ™ - le traqueur d'outils universel

Fixez le traqueur à l’équipement souhaité et profitez de tous les avantages du système ONE-KEY. Il peut être monté avec de la colle, des rivets, des vis ou même avec des colliers de serrage. Une pile bouton avec une durée de vie allant jusqu'à un an fournit l'alimentation. Le traqueur est conçu pour les journées de travail difficiles et résiste à la poussière, à l'eau et aux chocs.