Scie-sabre sans fil M18FHZ

Réf.: 078220 M18FHZ
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type HB 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type HB 18 V
Référence fabricant M18FHZ-502X
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Longueur course 22 mm
Cadence 0 min-1 - 3 000 min-1
Poids 2,6 kg
Vibrations maximales suivant EN 9,9 m/s2
Particularité FIXTEC, LED
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Réf. fabricant 4933459885

Description

Exécution:

Scie-sabre sans fil Milwaukee pour travaux dans des endroits difficiles d’accès.
  • Système électronique pour commande progressive de la cadence et protection contre la surcharge.
  • Système de changement rapide de lame de scie sans outil FIXTEC.
Avec puissant moteur sans charbons POWERSTATE™.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ avec protection numérique contre la surcharge pour plus de puissance.
  • Batterie REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules pour une longue durée de vie.
  • Longueur de course de 22 mm et 3000 min-1 pour un contrôle maximal.
  • Semelle pivotante, permettant d’optimiser la position de coupe.

Livraison:

Avec valise de transport HD Box, 2× batteries 18 V, chargeur rapide et lame de scie.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.