Scie-sabre sans fil M18ONEFSZ

Réf.: 078220 M18ONEFSZ
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Connexion à l'application OneKey
Référence fabricant M18 ONE FSZ
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Longueur course 32 mm
Cadence 0 min-1 - 3 000 min-1
Poids 7,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 9,9 m/s2
Particularité FIXTEC, LED
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078220 M18ONEFSZ
EAN / GTIN 4058546344733
Réf. fabricant 4933478296

Description

Exécution:

Scie-sabre sans fil Milwaukee pour travaux dans des endroits difficiles d’accès.
  • Système électronique pour commande progressive de la cadence et protection contre la surcharge.
  • Système de changement rapide de lame de scie sans outil FIXTEC.
Scie-sabre sans fil:
  • Toute nouvelle génération du moteur POWERSTATE™ sans charbons pour plus d’efficacité.
  • La protection d’accouplement brevetée empêche toute oscillation de la machine en cas de blocage de la lame de scie.
  • Démarrage progressif piloté pour un contrôle et une rapidité maximum.
  • Système de changement rapide de lame de scie sans outil FIXTEC.
  • La semelle pivotante et réglable permet d’optimiser la position de coupe.

Variante M18FSZ, mais avec la technologie ONE-KEY™.
  • Possibilité d’enregistrement de 3 profils individuels au maximum dans la mémoire interne de l’appareil.

Livraison:

Variante en HD Box sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.