Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Perceuse-visseuse à percussion sans fil ONE-KEY™ M18ONEPD5

Réf.: 070102 M18ONEPD5
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18 ONE PD
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Sans charbons
Couple maximal 135 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 550 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 45 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 13,2 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion 1,33 m/s2
Poids 2,5 kg
Utilisation type Heavy Duty
Connexion à l'application OneKey
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070102 M18ONEPD5
Réf. fabricant 4933451147

Description

Exécution:

  • Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
  • Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ − protection contre la surcharge et gestion de la puissance.
Modèle de haute qualité présentant un couple élevé.
FUEL™ ONE-KEY™ − Toute dernière génération des machines FUEL™ intégrant la technologie Bluetooth pour une configuration personnalisée, la gestion des stocks en ligne et la génération de rapports.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814073816, 073827 et 073840.
Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.