{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 50 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Interface | Port USB | |
Logement pour embouts | F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 230 mm | |
Plage de couples | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Plage de couples | 10 cNm - 50 cNm | |
Résolution | 0,05 cNm | |
Poids | 340 g | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Capacité de la batterie | 2,5 Ah | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659010 50 | |
EAN / GTIN | 4571141275269 | |
Réf. fabricant | STC50CN2-G |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis dynamométrique électronique, Couple maximal: 50cNm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,360.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 416.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | cNm; lbfin; kgfcm |
Affichage | numérique | numérique |
Possibilité de journalisation des données | oui | oui |
Plage de couples | 10 cNm - 50 cNm | 10 cNm - 50 cNm |
Longueur totale L | 230 mm | 203 mm |
Poids | 340 g | 200 g |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | numérique, réglable |