Tournevis dynamométrique électronique 200 cNm

Réf.: 659010 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 115.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 200 cNm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Interface Port USB
Logement pour embouts F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 230 mm
Plage de couples 0,4 Nm - 2 Nm
Plage de couples 40 cNm - 200 cNm
Résolution 0,2 cNm
Poids 340 g
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm; lbfin; kgfcm; ozfin
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 3,7 V
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659010 200
EAN / GTIN 4571141275283
Réf. fabricant STC200CN2-G

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique électronique très précis avec grand affichage bien lisible.
  • Affichage: mode Track (affichage en ligne) et mode Peak (valeur maximale).
  • Capacité de la mémoire: jusqu’à 1000 valeurs mesurées.
  • Interface: un câble USB permet de transférer les données de mesure mémorisées sur un PC. Choix entre 2 modes de mesure:
  • Mode vissage (spécification du couple de consigne avec limite de pré-alerte).
  • Mode d’inspection (spécification des tolérances supérieures et inférieures). Le résultat de mesure est indiqué par des LED et l’avertisseur sonore (buzzer).

Unités de mesure: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Utilisation:

Contrôle de couple; serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Livraison:

Avec batterie lithium-ion et câble de transmission de données USB 655265.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange