{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 400 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Interface | Port USB | |
Logement pour embouts | F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 230 mm | |
Plage de couples | 0,8 Nm - 4 Nm | |
Plage de couples | 80 cNm - 400 cNm | |
Résolution | 0,5 cNm | |
Poids | 340 g | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Capacité de la batterie | 2,5 Ah | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659010 400 | |
EAN / GTIN | 4571141275306 | |
Réf. fabricant | STC400CN2-G |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis dynamométrique électronique 400 cNm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,275.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 416.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm ;lbfin ;kgfcm ;ozfin | cNm ;lbfin |
Affichage | numérique | numérique |
Logement pour embouts | F 6,3 | F 6,3 |
Couple maximal | 400 | 400 |
Précision de mesure du couple | ±1 | ±2 |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | numérique, réglable |