{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plaquette adaptée | SO.T 120504 PDER | |
Serie | Softcut® | |
Type de queue | avec alésage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents effectif Zeff | 3 | |
Nombre de plaquettes | 9 | |
Longueur totale Ltot | 65 mm | |
⌀ min. D | 53,9 mm | |
⌀ max. D1 | 85 mm | |
Long. de chanfrein l | 22 mm | |
Hteur de chanfrein possible h | 15 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 214851 53,9 | |
EAN / GTIN | 4062406359706 | |
Réf. fabricant | 214851 53,9 |