Jeu d’embouts forets taraudeurs en coffret robuste, 7 pièces

Réf.: 676308
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 60
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Type d'outils HSS
Angle de pointe 60 degré
Classe de tolérance ISO 2 6H
Angle de flanc 60 degré
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1×D pour les trous débouchants
Nombre de pièces 7
Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676308
EAN / GTIN 4013288101594
Réf. fabricant 05259148001

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
1 outil pour 3 opérations:
pré-perçage− taraudage − ébavurage/ chanfreinage.
Utilisation sur perceuses à inversion du sens de rotation.

Contenu:

Embouts forets taraudeurs: 676306, 1 de chaque réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Adaptateur “Rapidaptor”: 1 pièce similaire à 675020 réf. 6,3K (sans aimant)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange