RPGX 090700T IW7 Runde Keramik-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung von Legierungen auf Nickel-Basis und gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: L24280 200
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24280 200
EAN / GTIN 7291075327663
Herstellernummer 5700742

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
  • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb