SNGA 120416T IS8 Doppelseitige, quadratische Keramik-Wendeschneidplatten mit flachem Spanwinkel für die Bearbeitung von Gusseisen und gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: L24280 100
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24280 100
    EAN / GTIN 7291075072662
    Herstellernummer 5700078

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer A, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer A
    • Eckenradius (RE) 1.6 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 12.7 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb