RNGN 120700E-CH IS25 Doppelseitige, negative, runde Keramik-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung von Gusseisen, Nickelbasislegierungen und gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: L24280 103
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24280 103
    EAN / GTIN 7291075097931
    Herstellernummer 6182043

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer N, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

    Merkmal:

    • Spanformer N
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
    • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

    Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb