TPGN 110308T IN420 Dreieckige, positive Keramik-Wendeschneidplatte mit 11° Freiwinkel und Schutzfase (T) für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: L24280 166
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24280 166
EAN / GTIN 7291075124248
Herstellernummer 5700640

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer W, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 11 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer W
  • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 11 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb