XPMT 25003UB IC908 Wendeschneidplatten für DSDEA- / DSD-IA-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: L24250 129
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24250 129
EAN / GTIN 7291075235043
Herstellernummer 4809740

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Schneideinsatzdicke (S) 3.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 14.5 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 14.5 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb