DSD-EC 124.00-135.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: L24020 147
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 147
EAN / GTIN 7291075239973
Herstellernummer 4880448

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 222 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 113 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I25
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 135.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 124 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 222 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb