DSC-IC 40.00-43.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit Innengewinde und einer Kassette

Artikel-Nr.: L24020 15
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 15
EAN / GTIN 7291075241501
Herstellernummer 4880188

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 33 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 43.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
  • Schaftlänge (LS) 40 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb