Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Nenndurchmesser 0.312″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 5/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
- Eckenradius (RE): 0.01″
- Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
- Cutting Diameter Tolerance: h6
- Nenndurchmesser: 0.312″
- Schneidenlänge max. (APMX): 5/8″
- Anzahl Schneiden (NOF): 4
- Drallwinkel (FHA): 40 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.0039 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.0016 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 0.9″