EC-H7 20-40C20CFR4.0-M104 IC902 Schaftfräser mit 7 Schneiden, verschiedenen Spiralwinkeln und ungleicher Teilung zum CHATTERFREE-Hochgeschwindigkeits-Schlichtfräsen

Artikel-Nr.: L24180 1035
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24180 1035
Kopieren
EAN / GTIN 7291075343632
Kopieren
Herstellernummer 3344069
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 40 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 7, Gesamtlänge (OAL) 104 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 40 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 7
  • Drallwinkel (FHA) 37 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 104 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb