EC-A2 006-009/02C4M45 IC903 Schaftfräser mit 2 Schneiden, 30° Spiralwinkel für die Bearbeitung von Rippen und Stegen in gehärteten Werkstückstoffen bis zu 55 HRC

Artikel-Nr.: L24180 1011
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 1011
EAN / GTIN 7291075007749
Herstellernummer 5650163

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 0.6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 0.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 0.6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.003 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.001 mm/tooth
  • Halsdurchmesser (DN) 0.55 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 2 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb