SOGX 060304-W IC808 Wiper-Wendeschneidplatten für MNC-Bohrer mit DT-Spanformer

Artikel-Nr.: L24160 29
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie COMBICHAM
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24160 29
EAN / GTIN 7291075307672
Herstellernummer 5510342

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb