MNC 332-265 A32-175-09-8D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang

Artikel-Nr.: L24040 158
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 158
EAN / GTIN 7291075385694
Herstellernummer 3321306

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 33.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 364.3 mm, Nutzlänge (LU) 270.6 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 33.2 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGT 09T306-W
  • Gesamtlänge (OAL) 364.3 mm
  • Point Length (PL) 5.57 mm
  • Kraglänge (LPR) 304.3 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 270.6 mm

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb