MNC 508-254-38.1-279-12-5 Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24040 1318
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 1318
EAN / GTIN 7291075345865
Herstellernummer 3260249

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Gesamtlänge (OAL) 14.816″ ,Nutzlänge (LU) 10-1/4″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.098″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Nenndurchmesser: 2″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.968″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOGT 120408-W
  • Gesamtlänge (OAL): 14.816″
  • Kraglänge (LPR): 11.9″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.67″
  • Nutzlänge (LU): 10-1/4″

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb