DRG-MF-32R-2.25D-40A-17 Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Ausdrehen, Planen Außendrehen und Inneneinstechen

Artikel-Nr.: L24150 214
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 214
EAN / GTIN 7291075347593
Herstellernummer 3203449

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Nutzlänge (LU) 72 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCMT 17...
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Kraglänge (LPR) 86 mm
  • Schaftlänge (LS) 74 mm
  • Nutzlänge (LU) 72 mm

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb