A12 SXFOR-105DR Bohrstangen für XOMT Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 1354
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1354
EAN / GTIN 7291075096316
Herstellernummer 3601295

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schafthöhe (H) 0.55″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Funktionsbreite (WF): 0.24″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.55″

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb