XCMT 040104R-MF IC908 Wendeschneidplatten für DR-MF-Multifunktionswerkzeuge mit 2 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23950 218
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23950 218
EAN / GTIN 7291075202854
Herstellernummer 5591066

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.37 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.4 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 1.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 6.37 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 4.4 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.7 mm

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb