SIR 0500 L11 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 257
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 257
EAN / GTIN 7291075094503
Herstellernummer 3800106

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter ,Kopflänge (LH) 1-1/4″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Kopflänge (LH): 1-1/4″
  • Dmin Abstechen 0.63″

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb