MGSIL 06-06 Vollhartmetall-Bohrstangen zum Innendrehen und -gewindedrehen

Artikel-Nr.: L23920 2610
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 2610
EAN / GTIN 7291075112771
Herstellernummer 2800936

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 59 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Funktionsbreite (WF) 3.9 mm
  • Dmin Abstechen 7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 59 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb