E12 SIR-11 HEAD Auswechselbare Gewinde-Bohrstangenköpfe für Hartmetall Bohrstangen

Artikel-Nr.: L23990 290
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 290
EAN / GTIN 7291075178340
Herstellernummer 3602030

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter, Kopflänge (LH) 24.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 24.8 mm
  • Dmin Abstechen 14.9 mm
  • Schafthöhe (H) 11 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb