SIR 0375 K11B Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 207
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 207
EAN / GTIN 7291075094862
Herstellernummer 3892065

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter ,Kopflänge (LH) 0.98″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Kopflänge (LH): 0.98″
  • Dmin Abstechen 0.47″

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb