SD FM-S-A-L125-W32-SP17 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 101
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-FACE
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 101
EAN / GTIN 7291075390674
Herstellernummer 3344133

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 12.5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5, Funktionslänge (LF) 95 mm, Gesamtlänge (OAL) 131 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 12.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5
  • Funktionslänge (LF) 95 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 131 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb