SD FM-S-A-L140-C32-SP19 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 163
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-FACE
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 163
EAN / GTIN 7291075390650
Herstellernummer 3321625

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 10 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5, Funktionslänge (LF) 148.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 148.5 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 10 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5
  • Funktionslänge (LF) 148.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 148.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb