SD FM D1.25-312D-SP15 IC908 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: L24060 719
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-FACE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 719
EAN / GTIN 7291075395846
Herstellernummer 3348201

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.591″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.312″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Gesamtlänge (OAL) 0.314″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.591″
  • Eckenradius (RE): 0.0157″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.312″
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 0.33″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Funktionslänge (LF): 0.314″
  • fz (max): 0.006 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.314″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb