MM EFS.250E20-4T05 CF IC908 Vollhartmetall-Schrupp-Schlichtfräsköpfe mit 4 Schneiden, 38° Spiralwinkel und ungleicher Teilung

Artikel-Nr.: L24060 890
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 890
EAN / GTIN 7291075286564
Herstellernummer 5622898

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.21″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 0.673″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.01″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.21″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.393″
  • fz (max): 0.003 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.673″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb