MM EFS1.00E86-4T15 CF IC908 Vollhartmetall-Schrupp-Schlichtfräsköpfe mit 4 Schneiden, 38° Spiralwinkel und ungleicher Teilung

Artikel-Nr.: L24060 925
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 925
EAN / GTIN 7291075286625
Herstellernummer 5622904

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.94″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.894″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 2.15″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.94″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.024″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.894″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 1.457″
  • fz (max): 0.0043 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2.15″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb