MM EFS.312E20-4T05 CF IC908 Vollhartmetall-Schrupp-Schlichtfräsköpfe mit 4 Schneiden, 38° Spiralwinkel und ungleicher Teilung

Artikel-Nr.: L24060 885
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 885
EAN / GTIN 7291075286571
Herstellernummer 5622899

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.21″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 0.673″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.012″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.21″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.393″
  • fz (max): 0.003 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.673″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb