MM EA.375H375R030-3T06 IC08 Auswechselbare Vollhartmetall- Schaftfräser mit variablem Spiralwinkel für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L24060 1022
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 1022
EAN / GTIN 7291075449341
Herstellernummer 3405057

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.366″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.366″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE): 0.03″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.748″
  • fz (max): 0.0039 ″/tooth

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb