MM EA.375H375R060-3T06 IC08 Auswechselbare Vollhartmetall- Schaftfräser mit variablem Spiralwinkel für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L24060 1041
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 1041
EAN / GTIN 7291075449358
Herstellernummer 3405058

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.366″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.366″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE): 0.06″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.748″
  • fz (max): 0.0039 ″/tooth

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb