MM EA.500H500R000-3T08 IC08 Auswechselbare Vollhartmetall- Schaftfräser mit variablem Spiralwinkel für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L24060 1055
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 1055
EAN / GTIN 7291075449365
Herstellernummer 3405059

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 1.219″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE): 0″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.906″
  • fz (max): 0.0043 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 1.219″

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb