HFP 400-SPADE IQ IC908 Bohrköpfe für die Bearbeitung von Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K)

Artikel-Nr.: L24050 336
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 336
EAN / GTIN 7291075315288
Herstellernummer 5567065

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 39.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Funktionslänge (LF) 14.4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 39.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 23 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.43 mm

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb