DFN360-180-31.75A-5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24040 358
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 358
EAN / GTIN 7291075317862
Herstellernummer 3260206

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.417″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0 ,Gesamtlänge (OAL) 11.08″ ,Nutzlänge (LU) 7.08″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.417″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.453″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.417″
  • Nenndurchmesser: 1.417″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 8.399″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 36.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 360
  • Gesamtlänge (OAL): 11.08″
  • Point Length (PL): 0.321″
  • Kraglänge (LPR): 8.72″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 7.08″

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb