DFN370-056-31.75A-1.5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: L24040 160
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 160
EAN / GTIN 7291075368970
Herstellernummer 3203618

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.457″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.22″ ,Nutzlänge (LU) 2.18″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.457″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.492″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.457″
  • Nenndurchmesser: 1.457″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 3.543″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 37.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 370
  • Gesamtlänge (OAL): 6.22″
  • Point Length (PL): 0.317″
  • Kraglänge (LPR): 3.86″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2.18″

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb