HFP 360-SPADE IQ IC908 Bohrköpfe für die Bearbeitung von Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K)

Artikel-Nr.: L24050 30
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 30
EAN / GTIN 7291075315202
Herstellernummer 5567057

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 36 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 36 mm
  • Funktionslänge (LF) 12.7 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 20.8 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.15 mm

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb