H3P 121-IQ IC908 Dreischneidige Bohrköpfe für ISO P- und ISO K- Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: L24050 1799
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24050 1799
    EAN / GTIN 7291075394665
    Herstellernummer 3352947

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 12.1 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Kraglänge (LPR) 6.92 mm

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 15 Degrees
    • Schneidendurchmesser (DC) 12.1 mm
    • Funktionslänge (LF) 4.21 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
    • Point Length (PL) 2.71 mm
    • Kraglänge (LPR) 6.92 mm

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb