D3N 120-060-16A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24040 1274
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24040 1274
    EAN / GTIN 7291075393859
    Herstellernummer 3316788

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12, Gesamtlänge (OAL) 132.92 mm, Nutzlänge (LU) 62.71 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Funktionslänge (LF) 82.21 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12
    • L/D Bereich 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 120
    • Gesamtlänge (OAL) 132.92 mm
    • Point Length (PL) 2.71 mm
    • Kraglänge (LPR) 84.92 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Nutzlänge (LU) 62.71 mm

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb