D3N 180-090-25.4R-5D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24040 1033
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 1033
EAN / GTIN 7291075402650
Herstellernummer 3363074

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.709″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18 ,Gesamtlänge (OAL) 7.219″ ,Nutzlänge (LU) 3.7″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.709″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.744″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.709″
  • Nenndurchmesser: 0.709″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 18
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 180
  • Gesamtlänge (OAL): 7.219″
  • Point Length (PL): 0.1536″
  • Kraglänge (LPR): 5.018″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 3.7″

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb