D3N 160-128-20R-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Rundschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: L24040 1053
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24040 1053
    EAN / GTIN 7291075440577
    Herstellernummer 3348229

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16, Gesamtlänge (OAL) 211.3 mm, Nutzlänge (LU) 131.44 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 160-IQ
    • Gesamtlänge (OAL) 211.3 mm
    • Point Length (PL) 3.44 mm
    • Kraglänge (LPR) 161.25 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 131.44 mm

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb