F3P 210-IQ IC908 Austauschbare 3-nutige Flachbohrköpfe für die Bearbeitung von Kohlenstoff- und legiertem Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K).

Artikel-Nr.: L24050 1785
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24050 1785
    EAN / GTIN 7291075460933
    Herstellernummer 3396157

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21, Winkel, 1. Stufe (SIG) 132 Degrees, Kraglänge (LPR) 9.23 mm

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 15 Degrees
    • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
    • Funktionslänge (LF) 7.49 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 132 Degrees
    • Point Length (PL) 1.74 mm
    • Kraglänge (LPR) 9.23 mm

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb