HFP 334-SPADE IQ IC908 Bohrköpfe für die Bearbeitung von Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K)

Artikel-Nr.: L24050 1770
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24050 1770
    EAN / GTIN 7291075315066
    Herstellernummer 3308749

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 33.4 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 1 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 33.4 mm
    • Funktionslänge (LF) 11.2 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 18.5 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
    • Point Length (PL) 7.33 mm

    Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb