DFN 360-288-31.75A-8D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: L24040 490
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 490
EAN / GTIN 7291075369052
Herstellernummer 3203614

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.417″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0 ,Gesamtlänge (OAL) 15.33″ ,Nutzlänge (LU) 11.33″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.417″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.453″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.417″
  • Nenndurchmesser: 1.417″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 12.649″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 36.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 360
  • Gesamtlänge (OAL): 15.33″
  • Point Length (PL): 0.321″
  • Kraglänge (LPR): 12.97″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 11.33″

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb